SMC
VQD12
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
M5×0.8
リード線取出方法
プラグリードタイプ:M形プラグコネクタ、リード線付
注文コード
57119142
品番
VQD1251NW-5M-M5
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
M
管接続口径
M5×0.8
リード線取出方法
プラグリードタイプ:M形プラグコネクタ、リード線付
切換方式
ラッチングタイプ
ポート数
4
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気