VQZ1120-5L1-C4-Q VQZ11 SMC 57119447

VQZ11

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)DC24注文コード57119447品番VQZ1120-5L1-C4-Q
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手切換方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする