VQZ1121-2M1-M5-F VQZ11 SMC 57119675

VQZ11

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)AC200(50/60Hz)注文コード57119675品番VQZ1121-2M1-M5-F
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類M管接続口径M5切換方式2位置シングルリード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする