曜日別特売
VQZ2120-5MJ1-C4 VQZ21 SMC 57122003

VQZ21

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手注文コード57122003品番VQZ2120-5MJ1-C4
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ポート数5コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ4用ワンタッチ管継手切換方式2位置シングルリード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする