曜日別特売
VQZ2150-5L1-Q VQZ21 SMC 57123096

VQZ21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)DC24注文コード57123096品番VQZ2150-5L1-Q
参考基準価格(税別)¥7,920販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ポート数5コイル電圧(V)DC24切換方式2位置シングルリード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする