曜日別特売
VQZ2150-5M1-01-C VQZ21 SMC 57123123

VQZ21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5管接続口径Rc1/8注文コード57123123品番VQZ2150-5M1-01-C
参考基準価格(税別)¥9,130販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ポート数5コイル電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/8切換方式2位置シングルリード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付)使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする