曜日別特売
VQZ222-2LO1-C6 VQZ22 SMC 57124575

VQZ22

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数3コイル電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手注文コード57124575品番VQZ222-2LO1-C6
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ポート数3使用流体空気コイル電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手切換方式N.O.リード線取出方法L形プラグコネクタ:コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする