VQZ2421BR-5L1-C6 VQZ24 SMC 57126693

VQZ24

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手注文コード57126693品番VQZ2421BR-5L1-C6
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手切換方式3位置エキゾーストセンタリード線取出方法L形プラグコネクタ:リード線付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする