VQZ2450-5YS1-02 VQZ24 SMC 57127016

VQZ24

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)DC24管接続口径Rc1/4注文コード57127016品番VQZ2450-5YS1-02
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24ねじの種類Rc管接続口径Rc1/4切換方式3位置エキゾーストセンタリード線取出方法DIN形ターミナル(DC仕様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする