3B アルミ ローリーキャップ 消防ネジ ノーブランド 57127370

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3B アルミ ローリーキャップ 消防ネジ ノーブランド 57127370
3B アルミ ローリーキャップ 消防ネジ ノーブランド 57127370

アルミ ローリーキャップ 消防ネジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ規格【消防ねじ】3注文コード57127370品番3B
販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
用途防塵用材質(本体)アルミねじ規格【消防ねじ】3材質(パッキン)NBRゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする