ナット型固定用フランジ付メール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ231-345/108-000

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は極数・内容量など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック(50個)
極数
15
注文コード
57127578
品番
231-345/108-000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
形状
ストレート
極数
15
色
オレンジ
ピッチ(mm)
5.08
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
12
ピンサイズ
1mm×1mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする