AH-01 アルミ物干しハンガー(24ピンチ) カクセー 57129260

AH-01 アルミ物干しハンガー(24ピンチ) カクセー 57129260
AH-01 アルミ物干しハンガー(24ピンチ) カクセー 57129260
AH-01 アルミ物干しハンガー(24ピンチ) カクセー 57129260
AH-01 アルミ物干しハンガー(24ピンチ) カクセー 57129260
AH-01 アルミ物干しハンガー(24ピンチ) カクセー 57129260
AH-01 アルミ物干しハンガー(24ピンチ) カクセー 57129260

アルミ物干しハンガー(24ピンチ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード57129260品番AH-01
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

軽量で丈夫なアルミハンガー。風でハンガーが動かないクリップと、引っ掛けられるフックが一体になっており、状況にあわせて使い分けができます。
ピンチは洗濯物にあわせて位置調節ができるので、無駄なく干せます。まとめて取り込める技ありピンチで家事の時短も助けます。

材質フレーム:アルミニウム・ポリプロピレン、ピンチ・キャッチ部:ポリカーボネート、バネ:硬鋼線・亜鉛メッキ寸法(mm)幅530×奥行355×高さ225(ピンチ含まず)質量(g)490(パッケージ込み)対応2.6~4cmまでの竿ピンチ数24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする