クレファー(CREPHA)
電波アナログウォッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
色
シルバー
材質
ケース:アロイ合金、風防:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール、バンド:ステンレススチール
注文コード
57129646
品番
TE-AM369-WTS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
時刻合わせの必要がない電波時計です。ビジネスでもプライベートでも使用できるオーソドックスなデザインです。10年電池、3気圧防水。
材質
ケース:アロイ合金、風防:ミネラルガラス、裏フタ:ステンレススチール、バンド:ステンレススチール
寸法(mm)
全長193×直径41.6×厚さ11.7
色
シルバー
質量(g)
82
種類
伸縮バンド(じゃばらバンド)
機能
10年電池
使用電池
CR2032
防水性
3気圧防水