曜日別特売
VQZ3221-5YO1-C10 VQZ32 SMC 57131076

VQZ32

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ10用ワンタッチ管継手注文コード57131076品番VQZ3221-5YO1-C10
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ10用ワンタッチ管継手切換方式2位置ダブルリード線取出方法DIN形ターミナル:コネクタなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする