曜日別特売
VQZ3221-5YSW1-C6 VQZ32 SMC 57131121

VQZ32

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個ポート数5コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手注文コード57131121品番VQZ3221-5YSW1-C6
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数5使用流体空気コイル電圧(V)DC24管接続口径Φ6用ワンタッチ管継手切換方式2位置ダブルリード線取出方法DIN形ターミナル(DC仕様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする