SMC
VQZ32
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
ポート数
5
コイル電圧(V)
DC24
管接続口径
G1/4
注文コード
57131146
品番
VQZ3221-5YZ1-02F
参考基準価格(税別)
¥12,270
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・コイル電圧・管接続口径
など
131
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
使用流体
空気
コイル電圧(V)
DC24
ねじの種類
G
管接続口径
G1/4
切換方式
2位置ダブル
リード線取出方法
DIN形ターミナル
CADデータダウンロード