曜日別特売
004-41969 メディカルシーツK #3037RS 白 30cm×44.4m 120回分 イワツキ 57131850

004-41969 メディカルシーツK #3037RS 白 30cm×44.4m 120回分 イワツキ 57131850
004-41969 メディカルシーツK #3037RS 白 30cm×44.4m 120回分 イワツキ 57131850

メディカルシーツK #3037RS 白 30cm×44.4m 120回分

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード57131850品番004-41969
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

カールしにくい素材を使用した検診用の使い捨て(ディスポ)防水シーツです
ロールタイプはミシン目でカットできます
メディカルシーツNは、滑り止めが効いた特殊防水フィルムをラミネート加工しています

材質パルプ、ポリエチレン寸法(m)30×44.4アズワン品番68-5063-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする