曜日別特売
1260090131202 モエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M イケヒコ・コーポレーション 57132306

1260090131202 モエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M イケヒコ・コーポレーション 57132306
1260090131202 モエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M イケヒコ・コーポレーション 57132306
1260090131202 モエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M イケヒコ・コーポレーション 57132306
1260090131202 モエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M イケヒコ・コーポレーション 57132306
1260090131202 モエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M イケヒコ・コーポレーション 57132306
1260090131202 モエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M イケヒコ・コーポレーション 57132306
1260090131202 モエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M イケヒコ・コーポレーション 57132306
1260090131202 モエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M イケヒコ・コーポレーション 57132306

モエ2 雑貨 ルームシューズ グレー ブラウン 22-25cm M

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1足注文コード57132306品番1260090131202
参考基準価格(税別)¥2,780販売価格(税込)¥3,056
販売価格(税別)
2,778

ご自宅用・来客用・オフィス用など幅広くどんな場面でもご使用いただけます。
プレゼントにもおすすめです。
ラビットファータッチのしっとりふわふわした肌触りで素足で履くことも可能です。
履いた時にフィットするので脱げにくく歩きやすいルームシューズです。
裏側はPVC素材を使用しており、汚れた際は水拭きする事ができ、お手入れも簡単です。

材質【甲】ポリエステル【底】PVC(ポリ塩化ビニル)グレー・ブラウンサイズMサイズ(cm)22~25アズワン品番60-0538-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする