曜日別特売

ユローズバッグUB-M 1箱 5枚入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)注文コード57132927品番27030
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,798
販売価格(税別)
17,998

バッグの全長は250mmで、低床ベッドでもバッグが床に触れずに使用できます。
バッグ容量は、最大2,000mLです。
精密尿量計は最初の50mLまでは1mL単位、50mL~100mLまでは5mL単位、100mL~350mLまでは10mLの単位で計量出来ます。
接続コネクタには「ニードルレス採尿ポート」を設けています。
エチレンオキサイドガス滅菌済みです。

サイズ2000mLアズワン品番69-1236-10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする