商品レビューを投稿する内容量1個注文コード57133031品番MTW-6877QHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578販売価格(税別)
水平視野角約110°~40°
防水規格IP66(本体のみ)屋外設置可能
壁面・天井取付
2.8~12mmのオートフォーカス電動レンズで広範囲から近距離までの撮影が可能
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.003Luxまで対応可能(白黒撮影)
赤外線投光器内蔵で夜間の撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)
防水仕様(IP66暴噴流型)なので屋外への設置が可能
メニュー表示日本語対