曜日別特売
TUR10-OP8 拡張できるセル作業台用オプション TRUSCO 57133268

 

TUR10-OP8 拡張できるセル作業台用オプション TRUSCO 57133268
TUR10-OP8 拡張できるセル作業台用オプション TRUSCO 57133268

拡張できるセル作業台用オプション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57133268品番TUR10-OP8
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥10,937
販売価格(税別)
9,943

伸縮式で、パネル、タブレットホルダー、クリアボックス、小物入れ用パネルを取り付けることができます。

用途工具の整理・管理。トラスコ品番665-0681幅(mm)72高さ(mm)85奥行(mm)477サイズ(mm)72×477×85最大積載量(kg/個)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする