TRUSCO
2連はしご交換用パーツ ロープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
適合機種
TDLA-2-81
TDLA-2-41
TDLA-2-51
TDLA-2-61
TDLA-2-71
TDLA-2-81
全長(m)
8
4
5
6
7
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57133530
品番
TDLAR-81
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥5,181
販売価格(税別)
¥
4,710
バスケットに入れる
2連はしごの交換用ロープです。
認識しやすいオレンジ色を採用しております。
オレンジ色の中は白で、摩耗すると中の色で交換時期がわかるようになっています。
用途
交換用、予備用として。
トラスコ品番
694-6409
適合機種
TDLA-2-81
材質
綿ロープ
幅(mm)
7
色
オレンジ
タイプ
交換ロープ オレンジ
品名
TDLA2-81用交換ロープ
全長(m)
8
注意
※長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。