TRUSCO
2連はしご交換用パーツ ロック金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
57133539
品番
TDLA-LOCK-2
参考基準価格(税別)
¥11,570
販売価格(税込)
¥9,546
販売価格(税別)
¥
8,678
バスケットに入れる
2連はしごの交換用ロック金具です。
簡単に交換しやすい構造となります。
用途
交換用、予備用として。
付属品
ボルト・ナット付き
トラスコ品番
694-6404
適合機種
TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81
材質
スチール
幅(mm)
310
色
シルバー
品名
2連はしご TDLA用交換パーツ ロック金具 1セット2個入
注意
※確実に締結しているかどうか確認ください。