TRUSCO
はしご用交換パーツ 脚端具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
57133548
品番
TL-TAN-2A
参考基準価格(税別)
¥11,570
販売価格(税込)
¥9,546
販売価格(税別)
¥
8,678
バスケットに入れる
1連はしご、2連はしごの交換用脚端具です。
簡単に交換しやすい構造となります。
用途
交換用、予備用として。
付属品
ボルト・ナット付き
トラスコ品番
694-6407
適合機種
TSLA-1-21,TSLA-1-24,TSLA-1-31,TSLA-1-41,TSLA-1-51,TDLA-2-41,TDLA-2-51,TDLA-2-61,TDLA-2-71,TDLA-2-81
材質
スチール、ゴム
幅(mm)
130
色
シルバー
品名
はしご TSLA/TDLA2用交換パーツ 脚端具 左右各1個
注意
※確実に締結しているかどうか確認ください。