曜日別特売
TWB-25A-10 まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCO 57133828

 

TWB-25A-10 まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCO 57133828
TWB-25A-10 まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430) TRUSCO 57133828

まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
最大径(Φmm)25
内容量1箱(10個)注文コード57133828品番TWB-25A-10
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,098
販売価格(税別)
998

ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。
帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。

用途
工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。
吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
トラスコ品番699-3517材質亜鉛めっき最小径(Φmm)22最大径(Φmm)25最大締付力(N)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする