TRUSCO
まとめ買い ネジ式ワイヤバンド(SUS430)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
最大径(Φmm)
48
16
25
33
38
48
58
67
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
57133855
品番
TWB-48A-10
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,725
販売価格(税別)
¥
1,568
バスケットに入れる
ドライバー・スパナで締め付けるタイプのため、高トルクでの締め付けができます。
帯タイプのホースバンドに比べ、強く締めこむことができます。
用途
工場などの一般ホース配管用締め付けバンド。
吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。
トラスコ品番
699-3522
材質
亜鉛めっき
最小径(Φmm)
43
最大径(Φmm)
48
最大締付力(N)
7