曜日別特売
TRSS-1010-A 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO 57134221

 

TRSS-1010-A 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO 57134221
TRSS-1010-A 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO 57134221
TRSS-1010-A 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO 57134221
TRSS-1010-A 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO 57134221
TRSS-1010-A 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO 57134221
TRSS-1010-A 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO 57134221
TRSS-1010-A 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO 57134221
TRSS-1010-A 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO 57134221
TRSS-1010-A 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO 57134221
TRSS-1010-A 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO 57134221
TRSS-1010-A 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO 57134221
TRSS-1010-A 遮熱UVシート 5年耐候 TRUSCO 57134221

遮熱UVシート 5年耐候

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)9.9
内容量1枚注文コード57134221品番TRSS-1010-A
参考基準価格(税別)¥59,520販売価格(税込)¥49,104
販売価格(税別)
44,640

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。
太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。
温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。
防水性があり、屋外養生に最適です。

用途
工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。
作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。
トラスコ品番699-3115材質【シート】ポリエチレン(PE)【ハトメ】アルミニウム【周囲ロープ】ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.3パールホワイト/ホワイト長さ(m)9.9ハトメ数44引裂強度(N)130×110紫外線遮断率(%)99耐久性(年)5ハトメピッチ(cm)90幅(m)9.79RoHS指令(10物質対応)対応引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
注意
※パールホワイト面を表側にしてご使用ください。
※数値は促進暴露試験に基く結果であり、使用状況・天候等により遮熱効果・耐久期間は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする