TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(ボール型) シルバーメッキ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
外径(mm)
10
15
5
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
57134266
品番
NB10-SV-5P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,270
販売価格(税込)
¥4,348
販売価格(税別)
¥
3,953
5個で1パックのお買い得品番です。
ボール形状で掴みやすいです。
磁力が強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品、装飾用として。
トラスコ品番
698-1837
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
ボール型
色
シルバー
外径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.58