TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(ボール型) シルバーメッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
外径(mm)
5
15
5
8
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
57134318
品番
NB5-SV-5P
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,277
販売価格(税別)
¥
2,070
バスケットに入れる
5個で1パックのお買い得品番です。
ボール形状で掴みやすいです。
磁力が強いネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品、装飾用として。
トラスコ品番
698-0346
材質
マグネット:ネオジム磁石
形状
ボール型
色
シルバー
外径(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.45