曜日別特売
KM1590T-WH ナイキ 会議テーブル ナイキ 57135971

 

KM1590T-WH ナイキ 会議テーブル ナイキ 57135971
KM1590T-WH ナイキ 会議テーブル ナイキ 57135971

ナイキ 会議テーブル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
奥行(mm)900
間口(mm)1500
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×700
トラスコ品番868-5181
868-5181
868-5176
868-5177
868-5182
868-5133
868-5134
868-5139
868-5140
868-5145
868-5146
868-5152
868-5153
868-5157
868-5158
868-5164
868-5165
868-5169
868-5170
868-5187
868-5188
868-5194
868-5195
868-5199
868-5200
868-5206
868-5207
868-5211
868-5212
868-5218
868-5219
868-5223
868-5224
内容量1個注文コード57135971品番KM1590T-WH
参考基準価格(税別)¥77,700販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
トラスコ品番868-5181高さ(mm)700奥行(mm)900間口(mm)1500外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×700材質(天板)メラミン化粧板張り、エッジ:メラミン化粧板張り、脚部:Φ31.8スチール丸パイプクロームメッキ仕上、天板厚:29mm、棚付、アジャスター付、ノックダウン式色(天板)ホワイト天板厚さ(mm)29色(脚部)シルバーキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,800/税込4,180
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする