ワゴジャパン
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(200個)
1パック(100個)
1パック(200個)
1パック(50個)
形状
ストレート
アングル
ストレート
極数
5
6
4
18
16
8
14
2
5
9
10
12
13
15
17
19
20
22
24
7
3
全66種類を一覧で見る
内容量
1パック(200個)
注文コード
57136669
品番
231-135/001-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
極数
5
形状
ストレート
定格電流(A)
12
色
グレー
種類
角型
ピッチ(mm)
5
定格電圧(V)
250
結合方式
ワンタッチ
ピンサイズ
1mm×1mm
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装