※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎製作所
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
呼び径(A)
15
15
20
25
32
40
50
65
75
100
125
150
200
250
呼び径(B)
1/2
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57137396
品番
50FTG015SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質
鉄
形状
ニップル
フランジ
JIS5K-15A
呼び径(B)
1/2
外径(Φmm)
-
呼び径(A)
15
タケノコ
15A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材