曜日別特売
50FTJ025SS 鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所 57137545

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード57137545品番50FTJ025SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。

材質形状ニップルフランジJIS10K-25A呼び径(B)1呼び径(A)25タケノコ25A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする