トラスコ品番581-5687材質本体:ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)、張地:耐アルコール、耐次亜塩素酸幅(mm)430色背:ダークブラウン、座:ベージュ高さ(mm)930材質(本体)ラバーウッド成型合板、表面材:メラミン化粧版(両面)、フレーム:スチールパイプ(塗装シルバー色)、張地:耐アルコール、耐次亜塩素酸、スタック数:床積最大6脚奥行(mm)510張地ビニールレザー張り座面高さ(mm)715色(座面)ベージュ色(背面)ダークブラウンキャスター有無無