※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎製作所
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
150
15
20
25
32
40
50
65
75
100
125
150
200
250
呼び径(B)
6
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57137624
品番
50FTJ150SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質
鉄
形状
ニップル
フランジ
JIS10K-150A
呼び径(B)
6
呼び径(A)
150
タケノコ
150A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材