※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎製作所
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
65
75
100
125
150
200
呼び径(B)
1.25
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57137807
品番
50FTJ032SU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
フランジ
JIS10K-32A
呼び径(B)
1.25
呼び径(A)
32
タケノコ
32A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材