※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩崎製作所
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径(A)
150
15
20
25
32
40
50
65
75
100
125
150
200
呼び径(B)
6
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57137877
品番
50FTJ150SU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
フランジ
JIS10K-150A
呼び径(B)
6
呼び径(A)
150
タケノコ
150A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材