曜日別特売
50FTJ200SU ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所 57137886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)200
呼び径(B)8
内容量1個注文コード57137886品番50FTJ200SU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,268
販売価格(税別)
63,880

ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。

材質ステンレス(SUS304)形状ニップルフランジJIS10K-200A呼び径(B)8呼び径(A)200タケノコ200A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする