ナイキ
ミーティングチェアー(肘付) E390型
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
25日以内出荷とは
内容量
1脚
色
チャコールグレー
注文コード
57138080
品番
E391F-M7-CGL
参考基準価格(税別)
¥119,200
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ミーティング用
トラスコ品番
656-1222
材質
張地:布張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上
幅(mm)
530
色
チャコールグレー
高さ(mm)
815
奥行(mm)
530
張地
布張り
座面高さ(mm)
460
座幅(mm)
460
座奥行(mm)
400
グリーン購入法
適合
色(座面)
チャコールグレー
色(背面)
チャコールグレー
キャスター有無
無
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません