曜日別特売
E391-M7-BK ミーティングチェアー(肘付) E390型 ナイキ 57138265

 

E391-M7-BK ミーティングチェアー(肘付) E390型 ナイキ 57138265
E391-M7-BK ミーティングチェアー(肘付) E390型 ナイキ 57138265
E391-M7-BK ミーティングチェアー(肘付) E390型 ナイキ 57138265
E391-M7-BK ミーティングチェアー(肘付) E390型 ナイキ 57138265

ミーティングチェアー(肘付) E390型

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送25日以内出荷とは
内容量1脚ブラック注文コード57138265品番E391-M7-BK
参考基準価格(税別)¥118,300販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
用途
ミーティング用
トラスコ品番656-1221材質張地:ビニールレザー張り、脚部:ブナ材ウレタン塗装仕上幅(mm)530ブラック高さ(mm)815奥行(mm)530張地ビニールレザー座面高さ(mm)460座幅(mm)460座奥行(mm)400グリーン購入法適合色(座面)ブラック色(背面)ブラックキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,700/税込6,270
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする