アトム
マイルドウィンターグローブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
L
LL
全長(mm)
約223
約233
約243
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57138525
品番
2923-2
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥1,550
防風の軽防寒用手袋
タッチパネル対応
用途
冬場の軽作業、スポーツ、レジャー等
材質
手袋:合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン
全長(mm)
約223
色
迷彩柄
サイズ
M
入数(双)
1
機能
軽量、防寒、タッチパネル対応
中指長(cm)
約7.5
手の平幅(cm)
約9.1
性別
男性用