アトム
マイルドウィンターグローブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
L
LL
全長(mm)
約243
約233
約243
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57138543
品番
2923-2
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
防風の軽防寒用手袋
タッチパネル対応
用途
冬場の軽作業、スポーツ、レジャー等
材質
手袋:合成ゴム、ポリエステル、ポリウレタン
全長(mm)
約243
色
迷彩柄
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
軽量、防寒、タッチパネル対応
中指長(cm)
約8.2
手の平幅(cm)
約10.2
性別
男性用