曜日別特売
2922LA ホットワークグローブ女性用 アトム 57138559

ホットワークグローブ女性用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズS
全長(mm)約240
内容量1双注文コード57138559品番2922LA
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

全面ラバーが冷機や水を遮断
手にピッタリフィットして抜群の暖かさ

用途冬場の各種作業、スポーツ、レジャー等材質手袋:合成ゴム、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン全長(mm)約240ノルディック柄サイズS入数(双)1中指長(cm)約6.9手の平幅(cm)約9.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする