1651 超グリ 2重防寒 アトム 57138595

超グリ 2重防寒

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
全長(mm)約240
内容量1双注文コード57138595品番1651
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ふんわりパイル起毛であたたかい2重防寒
急ブレーキがかかったようなグリップ力
反射機能付きロゴマーク
HI-VIZ(高視認)カラーで暗所でも安心

材質手袋:アクリル、ナイロン、ゴム、すべり止め:ポリ塩化ビニル全長(mm)約240サイズM入数(双)1機能防寒中指長(cm)約7.4手の平幅(cm)約10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする