アトム
超グリ 2重防寒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
全長(mm)
約260
約240
約250
約260
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
57138613
品番
1651
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ふんわりパイル起毛であたたかい2重防寒
急ブレーキがかかったようなグリップ力
反射機能付きロゴマーク
HI-VIZ(高視認)カラーで暗所でも安心
材質
手袋:アクリル、ナイロン、ゴム、すべり止め:ポリ塩化ビニル
全長(mm)
約260
サイズ
LL
入数(双)
1
機能
防寒
中指長(cm)
約8.3