曜日別特売
2061 山羊革手袋 甲メリヤス アトム 57138674

山羊革手袋 甲メリヤス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)21.3
内容量1双注文コード57138674品番2061
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

天然やぎ革製で柔らかく、フィット感が良い。
甲メリヤスは通気性が良く、ムレにくい。
面ファスナーベルトで手首の調整が可能。
面ファスナー部はオス・メスが逆縫製、袖に付きにくく生地へのダメージが少ない。

用途土木建設、機械整備、電気配線、運送業、農作業、園芸、レジャー、その他材質手首:合成皮革、ポリエステル、ナイロンブラック/ホワイトサイズL入数(双)1加工甲メリヤス機能高通気性全長(cm)21.3中指長(cm)約7.7手の平幅(cm)約10.2材質(甲)ポリエステル材質(掌側)やぎ革袖口仕様マジックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57138665
2023-03-09
用途: 配管作業
株式会社Y・K・S建設業・工事業

基本的に親指が余ると作業がしにくいので、もう少し親指の長さを短くして欲しいです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする