曜日別特売
E290FK-B1-PYE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57139839

特長画像3

E290FK-B1-PYE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57139839
E290FK-B1-PYE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57139839
E290FK-B1-PYE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57139839
E290FK-B1-PYE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57139839
E290FK-B1-PYE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57139839
E290FK-B1-PYE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57139839
E290FK-B1-PYE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57139839
E290FK-B1-PYE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57139839
E290FK-B1-PYE ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア ナイキ 57139839

ミーティングチェアー(肘無) E290型 オセディア

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1脚イエロー注文コード57139839品番E290FK-B1-PYE
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

空間や家具となじみやすいカラーリングにリニューアルしました。

用途
ミーティング用
トラスコ品番656-4341材質張地:布張り、背:PP樹脂成型品、背パッド付、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上幅(mm)508イエロー高さ(mm)822奥行(mm)570張地布張り座面高さ(mm)445座幅(mm)438座奥行(mm)415グリーン購入法適合色(脚部)ブラックスタッキング床積4脚色(座面)イエロー色(背面)ブラックキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする