HC-4 ハンガーパレット コイルタイプ サンキン 57140065

 

HC-4 ハンガーパレット コイルタイプ サンキン 57140065
HC-4 ハンガーパレット コイルタイプ サンキン 57140065
HC-4 ハンガーパレット コイルタイプ サンキン 57140065

ハンガーパレット コイルタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード57140065品番HC-4
参考基準価格(税別)¥142,600販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。柱がない為、折りたたみ効率が良くなります。積載容量が大きいので多くの物を入れられます。

トラスコ品番217-6878質量(kg)100高さ(mm)900奥行(mm)761間口(mm)1055間口W×奥行D×高さH(mm)1200×1000×900線径(Φmm)6最大積載量(kg)2000金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)97扉開閉方式全開積載段数(段)4有効内寸法・間口(mm)1150有効内寸法・奥行(mm)950有効内寸法・高さ(mm)755
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする