サンキン
ハンガーパレットNEXT キャスター付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)
1000×800×940
1000×800×940
1200×1000×1000
線径(Φmm)
5
5
6
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57140074
品番
SHG-3S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
吊りリング付で吊り上げ作業ができ、資材の保管、運搬、積み下ろしが安全に行えます。段積みが可能なため、スペースを有効に利用できます。フォークリフトの無い作業現場で使用できます。
用途
資材の保管、運搬に使用できます。
質量(kg)
80
間口W×奥行D×高さH(mm)
1000×800×940
線径(Φmm)
5
キャスター径(Φmm)
130
トラスコ品番
217-6879
高さ(mm)
940
奥行(mm)
170
間口(mm)
598
最大積載量(kg)
500
金網ピッチ(mm)
50×50
脚高(mm)
100
扉開閉方式
上半分のみ開閉
荷重(kg)
吊り下げ時:500
積載段数(段)
2
有効内寸法・間口(mm)
890
有効内寸法・奥行(mm)
720
有効内寸法・高さ(mm)
646
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません