曜日別特売
E291FC-B1-PBG ミーティングチェアー(肘付) E290型 オセディア osedia ナイキ 57140810

特長画像3

E291FC-B1-PBG ミーティングチェアー(肘付) E290型 オセディア osedia ナイキ 57140810
E291FC-B1-PBG ミーティングチェアー(肘付) E290型 オセディア osedia ナイキ 57140810
E291FC-B1-PBG ミーティングチェアー(肘付) E290型 オセディア osedia ナイキ 57140810
E291FC-B1-PBG ミーティングチェアー(肘付) E290型 オセディア osedia ナイキ 57140810
E291FC-B1-PBG ミーティングチェアー(肘付) E290型 オセディア osedia ナイキ 57140810
E291FC-B1-PBG ミーティングチェアー(肘付) E290型 オセディア osedia ナイキ 57140810
E291FC-B1-PBG ミーティングチェアー(肘付) E290型 オセディア osedia ナイキ 57140810
E291FC-B1-PBG ミーティングチェアー(肘付) E290型 オセディア osedia ナイキ 57140810
E291FC-B1-PBG ミーティングチェアー(肘付) E290型 オセディア osedia ナイキ 57140810

ミーティングチェアー(肘付) E290型 オセディア osedia

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1脚ベージュ注文コード57140810品番E291FC-B1-PBG
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

空間や家具となじみやすいカラーリングにリニューアルしました。

用途
ミーティング用
トラスコ品番656-5903材質張地:布張り、背:PP樹脂成型品、引手:アルミ塗装仕上、フレーム:Φ19.1mmハイテンションスチール丸パイプ塗装仕上、キャスター:Φ50mmナイロン双輪キャスター幅(mm)600ベージュ高さ(mm)822奥行(mm)590張地布張り座面高さ(mm)445座幅(mm)438座奥行(mm)415グリーン購入法適合色(脚部)ブラックスタッキング床積4脚色(座面)ベージュ色(背面)ブラックキャスター有無

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする